ARTELETA INTERNATION - ART202.R GIOCO LUCI PER TUBO 3 VIE - 202.R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Packung
5 ST
EAN
8013202342542
Artikelnummer
ART202.R
Herstellernummer
202.R
Hersteller
ART
Ausführung:
sonstige
Gioco luci con 4 funzioni, velocità regolabile, adatto per ROLLFLEX® a tre vie sino a 12 m 230 V - 0,83 A. Cavo di alimentazione H03VVH2F2 x 0,75 mm2. Confezione sacchetto con cavallotto. Imballo 5 pz per scatola - 20 pz per cartone.


