Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART1354.T MINI HONEYCOMBLITE TRASP.135 LAM - 1354.T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 3 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 13 W

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 12 ST

EAN

8013202896113

Artikelnummer

ART1354.T

Herstellernummer

1354.T

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

3 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

13 W

Farbe:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Anzahl der Lichtpunkte:

135

Breite:

110 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

NASTRO LUMINOSO studiato appositamente per le decorazioni all’interno e all’esterno. La sua forma stretta e lunga permette una veloce fasciatura di rami di abete naturali o artificiali, di piante, alberelli naturali o finti. È cosigliabile il colore verde. Con il nastro luminoso di colore trasparente si possono invece decorare tavole, vetrine, mobili. Costruite secondo le norme EN 60598-2-20-A2:2004. Cavo UL26AWG autoestinguente. Trasformatore: 24 V - 18 VA a spina. Colore: Trasparente. Consumo: 13W.