ARTELETA INTERNATION - ART1354 MINI HONEYCOMBLITE 135 LAMPADINE - 1354

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Anzahl der Lichtpunkte - 135
Farbe - gelb
Gesamtlänge - 2.2 m
Packung
1 ST
EAN
8013202896014
Artikelnummer
ART1354
Herstellernummer
1354
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Anzahl der Lichtpunkte:
135
Farbe:
gelb
Gesamtlänge:
2.2 m
Costruita secondo le norme EN 60598-2-20-A2:2004, Cavo UL 26AWG autoestinguente, Corredato di trasformatore a spina 24 V - 18 VA, Pratica rete studiata appositamente per decorazioni La sua forma molto stretta e lunga, rende possibile l’utilizzo per fasciare alberelli, piante, rami o per creare fiocchi. Colore del cavo verde. Lampadine micro 1,5 V - 65 mA chiare,Numero lampade 135, Dimensioni L = 220 cm - H = 11 cm.


