ARNOCANALI SPA - ARNTW70V.3 CURVA PIANA VARIABILE X KC72 BIANCO - TW70V.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 70 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Packung
1 ST
EAN
8018138147483
Artikelnummer
ARNTW70V.3
Herstellernummer
TW70V.3
Hersteller
ARN
Höhe Sockelleistenkanal:
70 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Curva piana variabile 90->165° per canale battiscopa 70x20mm Colore Bianco puro RAL9010


