ARNOCANALI SPA - ARNTW70.CL CURVA PIANA H70 CILIEGIO - TW70.CL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 70 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Dekor - Kirschbaum
Packung
1 ST
EAN
8018138186376
Artikelnummer
ARNTW70.CL
Herstellernummer
TW70.CL
Hersteller
ARN
Höhe Sockelleistenkanal:
70 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Dekor:
Kirschbaum
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Curva piana per canale battiscopa 70x20mm Finitura CILIEGIO


