Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNTW70.AL CURVA PIANA X KC72-KB72 ALLUMINIO - TW70.AL

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNTW70.AL CURVA PIANA X KC72-KB72 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe Sockelleistenkanal - 70 mm

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - Aluminium

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138185287

Artikelnummer

ARNTW70.AL

Herstellernummer

TW70.AL

Hersteller

ARN

Höhe Sockelleistenkanal:

70 mm

Tiefe Sockelleistenkanal:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Aluminium

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Curva piana per canale battiscopa 70x20mm Finitura ALLUMINIO