ARNOCANALI SPA - ARNTW100.AL CURVA PIANA KC103 ALLUMINIO - TW100.AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 100 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Aluminium
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Packung
4 ST
EAN
8018138172324
Artikelnummer
ARNTW100.AL
Herstellernummer
TW100.AL
Hersteller
ARN
Höhe Sockelleistenkanal:
100 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Aluminium
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Curva piana per canale battiscopa 100x25mm Finitura ALLUMINIO


