ARNOCANALI SPA - ARNTW100.3 CURVA PIANA KC103 BIANCO - TW100.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 100 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 25 mm
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
4 ST
EAN
8018138168761
Artikelnummer
ARNTW100.3
Herstellernummer
TW100.3
Hersteller
ARN
Höhe Sockelleistenkanal:
100 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
25 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Curva piana destra-sinistra per canale battiscopa


