Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNTP2309 MORSETTIERA EQUIPOTENZIALE 17 FORI - TP2309

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Aufbau fix

  • Ausführung - mit Abdeckhaube

  • Isolator - nein

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 51 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138188059

Artikelnummer

ARNTP2309

Herstellernummer

TP2309

Hersteller

ARN

Bauform:

Aufbau fix

Ausführung:

mit Abdeckhaube

Isolator:

nein

Höhe:

40 mm

Breite:

51 mm

Länge:

173 mm

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

1

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

14

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

2

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

0

Werkstoff der Kontaktschiene:

Kupfer

Oberfläche der Kontaktschiene:

unbehandelt

Morsettiere equipotenziali con coperchio, fissaggio con viti. Con coperchio cernierato e barra in Rame.