Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNTK100.WG COPRIGIUNZIONE KB103 WENGE - TK100.WG

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNTK100.WG COPRIGIUNZIONE KB103 WENGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - braun

  • Dekor - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138183481

Artikelnummer

ARNTK100.WG

Herstellernummer

TK100.WG

Hersteller

ARN

Höhe:

100 mm

Tiefe:

25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

braun

Dekor:

sonstige

Coprigiunzione per canale battiscopa e cornice h.100 finitura WENGE'