ARNOCANALI SPA - ARNTK100.FR COPRIGIUNZIONE KB103 FRASSINO - TK100.FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Dekor - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8018138193053
Artikelnummer
ARNTK100.FR
Herstellernummer
TK100.FR
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Dekor:
sonstige
Coprigiunzione per canale battiscopa e cornice h.100 finitura FRASSINO


