ARNOCANALI SPA - ARNTA100V.3 ANGOLO ESTERNO KC103 BIANCO - TA100V.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Farbe - weiß
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Dichtlippe Oberteil - ohne
Packung
10 ST
EAN
8018138147797
Artikelnummer
ARNTA100V.3
Herstellernummer
TA100V.3
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
70...140 °
RAL-Nummer:
9010
Mit Teppichleiste:
nein
Angolo esterno variabile da 70° a 140° per canale CORNICE 70x20 mm, colore Bianco puro RAL9010


