ARNOCANALI SPA - ARNSPL506.3 SCATOLA 7 MOD. BIANCO - SPL506.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Geräteeinheiten - 7
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
RAL-Nummer - 9010
Packung
1 ST
EAN
8018138212327
Artikelnummer
ARNSPL506.3
Herstellernummer
SPL506.3
Hersteller
ARN
Anzahl der Geräteeinheiten:
7
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9010
Scatole porta apparecchi per applicazione esterna al canale, per 6-7 moduli interasse 100 mm, colore Bianco puro RAL9010
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


