ARNOCANALI SPA - ARNSM074L.CL SCATOLA 4 MOD X KB72 CILIEGIO - SM074L.CL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 4
Höhe Sockelleistenkanal - 70 mm
Farbe - braun
Bestückung - ohne
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8018138186383
Artikelnummer
ARNSM074L.CL
Herstellernummer
SM074L.CL
Hersteller
ARN
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
4
Höhe Sockelleistenkanal:
70 mm
Farbe:
braun
Bestückung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
Kirschbaum


