Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNSFI70V.CL ANGOLO INTERNO VARIAB. H70 CILIEGIO - SFI70V.CL

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNSFI70V.CL ANGOLO INTERNO VARIAB. H70 CILIEGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 70 mm

  • Tiefe - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - braun

  • Dekor - Kirschbaum

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138183962

Artikelnummer

ARNSFI70V.CL

Herstellernummer

SFI70V.CL

Hersteller

ARN

Höhe:

70 mm

Tiefe:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

braun

Dekor:

Kirschbaum

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Winkel:

65...135 °

Angolo interno variabile 65°->135° per canale battiscopa altezza 70mm Finitura CILIEGIO