ARNOCANALI SPA - ARNSFI100V.CL ANGOLO INTERNO VAR. KB103 CILIEGIO - SFI100V.CL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Dekor - Kirschbaum
Packung
1 ST
EAN
8018138172089
Artikelnummer
ARNSFI100V.CL
Herstellernummer
SFI100V.CL
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Dekor:
Kirschbaum
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
65...135 °
Angolo interno variabile 65->135° per canale battiscopa h.100 Finitura CILIEGIO


