ARNOCANALI SPA - ARNSFI100V.3 ANGOLO INTERNO KB103 BIANCO - SFI100V.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Packung
1 ST
EAN
8018138147735
Artikelnummer
ARNSFI100V.3
Herstellernummer
SFI100V.3
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
70...120 °
Angolo interno variabile per canale battiscopa


