ARNOCANALI SPA - ARNSFE70R.WG TERMINALE DESTRO H70 WEMGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Tiefe - 20 mm
Ausführung - rechts
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Packung
1 ST
EAN
8018138183825
Artikelnummer
ARNSFE70R.WG
Herstellernummer
SFE70R.WG
Hersteller
ARN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Ausführung:
rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Dekor:
sonstige
Tappo terminale destro per canale battiscopa 70x20 mm con finitura WENGE’.


