ARNOCANALI SPA - ARNSFE70L.CL TERMINALE SINISTRO H70 CILIEGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Tiefe - 20 mm
Ausführung - links
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Packung
1 ST
EAN
8018138184006
Artikelnummer
ARNSFE70L.CL
Herstellernummer
SFE70L.CL
Hersteller
ARN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Ausführung:
links
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Dekor:
Kirschbaum
Terminale sinistro per canale battiscopa 70x25 mm, in ABS, finitura CILIEGIO


