ARNOCANALI SPA - ARNSFE100R.WG TERMINALE DX KB103 WENGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Ausführung - rechts
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Packung
1 ST
EAN
8018138183498
Artikelnummer
ARNSFE100R.WG
Herstellernummer
SFE100R.WG
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Ausführung:
rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Dekor:
sonstige
Tappo terminale destro per canale battiscopa 100x25 mm con finitura WENGE’.


