ARNOCANALI SPA - ARNSFE100R.CL TERMINALE DX KB103 CILIEGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Ausführung - rechts
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Packung
1 ST
EAN
8018138171983
Artikelnummer
ARNSFE100R.CL
Herstellernummer
SFE100R.CL
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Ausführung:
rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Dekor:
Kirschbaum
Tappo terminale destro per canale battiscopa 100x25 mm con finitura ciliegio.


