ARNOCANALI SPA - ARNSFE100R.AL TERMINALE DX KB103 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Ausführung - rechts
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Aluminium
Packung
10 ST
EAN
8018138171976
Artikelnummer
ARNSFE100R.AL
Herstellernummer
SFE100R.AL
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Ausführung:
rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Aluminium
Terminale destro per canale battiscopa 100x25 mm, in ABS, finitura alluminio.


