ARNOCANALI SPA - ARNSFE100L.AL TERMINALE SX KB103 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Ausführung - links
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Aluminium
Packung
10 ST
EAN
8018138171921
Artikelnummer
ARNSFE100L.AL
Herstellernummer
SFE100L.AL
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Ausführung:
links
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Aluminium
Tappo terminale sinistro per canale battiscopa 100x25 Finitura ALLUMINIO


