ARNOCANALI SPA - ARNSFA70V.3 ANGOLO ESTERNO KB72 BIANCO - SFA70V.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Tiefe - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Packung
10 ST
EAN
8018138147520
Artikelnummer
ARNSFA70V.3
Herstellernummer
SFA70V.3
Hersteller
ARN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
70...120 °
Angolo esterno variabile per canale battiscopa
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


