ARNOCANALI SPA - ARNSFA100V.WG ANGOLO ESTERNO VAR. KB103 WENGE - SFA100V.WG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Dekor - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8018138183474
Artikelnummer
ARNSFA100V.WG
Herstellernummer
SFA100V.WG
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Dekor:
sonstige
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
70...140 °
Angolo esterno variabile 70->140° per canale battiscopa h. 100 Finitura WENGE'


