Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNSFA100V.AL ANGOLO ESTERNO KB103 ALLUMINIO - SFA100V.AL

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNSFA100V.AL ANGOLO ESTERNO KB103 ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Farbe - Aluminium

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8018138171877

Artikelnummer

ARNSFA100V.AL

Herstellernummer

SFA100V.AL

Hersteller

ARN

Höhe:

100 mm

Tiefe:

25 mm

Farbe:

Aluminium

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Winkel:

70...140 °

Angolo esterno variabile 70->140° per canale battiscopa h.100 Finitura ALLUMINIO