Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNSFA100V.3 ANGOLO ESTERNO KB103 BIANCO - SFA100V.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNSFA100V.3 ANGOLO ESTERNO KB103 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Wing

EAN

8018138147773

Artikelnummer

ARNSFA100V.3

Herstellernummer

SFA100V.3

Hersteller

ARN

Höhe:

100 mm

Tiefe:

25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Winkel:

70...120 °

Angolo esterno variabile per canale battiscopa