ARNOCANALI SPA - ARNPVR35 PALO VETRORESINA D60 3,5M NERO - PVR35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Kunststoff
Mit Grundplatte - nein
Farbe - schwarz
Rohrdurchmesser - 60 mm
Packung
5 ST
EAN
8018138128734
Artikelnummer
ARNPVR35
Herstellernummer
PVR35
Hersteller
ARN
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Grundplatte:
nein
Farbe:
schwarz
Rohrdurchmesser:
60 mm
Höhe:
3.5 mm
Palo in vetroresina per corpi illuminanti. Nero. Dimensioni: Ø 60 mm x 3,5 m
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


