Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNPD100300 CURVA DISCESA 300X100 PVC-M1

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNPD100300 CURVA DISCESA 300X100 PVC-M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138184310

Artikelnummer

ARNPD100300

Herstellernummer

PD100300

Hersteller

ARN

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Farbe:

grau

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

RAL-Nummer:

7030

Curva in discesa a 90° per canale industriale in PVC Serie TRAY43