Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNLCR2035.3 MINIFLEX ADESIVO 18X33 BIANCO - LCR2035.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNLCR2035.3 MINIFLEX ADESIVO 18X33 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 33 mm

  • Höhe - 18 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 20000 mm

Packung

  • 20 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7.520 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018138169041

Artikelnummer

ARNLCR2035.3

Herstellernummer

LCR2035.3

Hersteller

ARN

Breite:

33 mm

Höhe:

18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

20000 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Anzahl der festen Trennwände:

0

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

472 mm²

Minicanale con biadesivo in rotoli, scatola da 20 mt.