ARNOCANALI SPA - ARNLCR2020.3 MINIFLEX ADESIVO 20X20 BIANCO - LCR2020.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 20 mm
Höhe - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 20000 mm
Packung
20 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.480 km CO₂-Äquivalent
EAN
8018138169058
Artikelnummer
ARNLCR2020.3
Herstellernummer
LCR2020.3
Hersteller
ARN
Breite:
20 mm
Höhe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
20000 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Anzahl der festen Trennwände:
0
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
299 mm²


