ARNOCANALI SPA - ARNLCD86.3 MINICANALE ADESIVO 10X10 BIANCO - LCD86.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 10 mm
Höhe - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
96 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.251 km CO₂-Äquivalent
EAN
8018138143546
Artikelnummer
ARNLCD86.3
Herstellernummer
LCD86.3
Hersteller
ARN
Breite:
10 mm
Höhe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Anzahl der festen Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
60 mm²
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


