ARNOCANALI SPA - ARNLCD71.5 MINICANALE ADESIVO 13X7 MARRONE - LCD71.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 13 mm
Höhe - 7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Länge - 2000 mm
Packung
104 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.251 km CO₂-Äquivalent
EAN
8018138137170
Artikelnummer
ARNLCD71.5
Herstellernummer
LCD71.5
Hersteller
ARN
Breite:
13 mm
Höhe:
7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Anzahl der festen Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
RAL-Nummer:
8014
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
45 mm²
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


