Startseite
Nicht mehr in Produktion

ARNOCANALI SPA - ARNLCD51.3 MINICANALE ADESIVO 10X5 BIANCO - LCD51.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNLCD51.3 MINICANALE ADESIVO 10X5 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 5 mm

  • Breite - 10 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 20 mm²

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 200 M

EAN

8018138137163

Artikelnummer

ARNLCD51.3

Herstellernummer

LCD51.3

Hersteller

ARN

Höhe:

5 mm

Breite:

10 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

20 mm²

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Befestigungsart:

selbstklebend

Ausführung Deckel:

mit Filmscharnier

Minicanale in PVC con adesivo e coperchio a cerniera, adatto per applicazioni a parete e soffitto.