Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNLCD1015.FG MINICANALE ADESIVO 15X10 FAGGIO - LCD1015.FG

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNLCD1015.FG MINICANALE ADESIVO 15X10 FAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 66 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.251 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018138169621

Artikelnummer

ARNLCD1015.FG

Herstellernummer

LCD1015.FG

Hersteller

ARN

Breite:

15 mm

Höhe:

10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Anzahl der festen Trennwände:

0

Ausführung Deckel:

mit Filmscharnier

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Minicanale in PVC con adesivo e coperchio a cerniera, decorato legno faggio adatto per applicazioni a parete e soffitto.

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie