Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNLCD1015.53 MINICAN. ADESIVO 15X10 LEGNO CHIARO - LCD1015.53

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNLCD1015.53 MINICAN. ADESIVO 15X10 LEGNO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 15 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 60 M

EAN

8018138170634

Artikelnummer

ARNLCD1015.53

Herstellernummer

LCD1015.53

Hersteller

ARN

Höhe:

10 mm

Breite:

15 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

sonstige

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Befestigungsart:

selbstklebend

Ausführung Deckel:

mit Filmscharnier

Minicanale in PVC con adesivo e coperchio a cerniera, decorato legno finitura faggio adatto per applicazioni a parete e soffitto.

ARNOCANALI SPA

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie