Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNLCD1015.5 MINICANALE ADESIVO 15X10 MARRONE - LCD1015.5

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNLCD1015.5 MINICANALE ADESIVO 15X10 MARRONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - braun

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 60 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.251 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018138184952

Artikelnummer

ARNLCD1015.5

Herstellernummer

LCD1015.5

Hersteller

ARN

Breite:

15 mm

Höhe:

10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

braun

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Anzahl der festen Trennwände:

0

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

8014

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

95 mm²

Minicanale in PVC con adesivo e coperchio a cerniera, adatto per applicazioni a parete e soffitto.