Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNLCD0712.53 MINICAN. ADESIVO 12X7 LEGNO CHIARO - LCD0712.53

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNLCD0712.53 MINICAN. ADESIVO 12X7 LEGNO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 12 mm

  • Höhe - 7 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 104 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.251 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018138170658

Artikelnummer

ARNLCD0712.53

Herstellernummer

LCD0712.53

Hersteller

ARN

Breite:

12 mm

Höhe:

7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Anzahl der festen Trennwände:

0

Ausführung Deckel:

mit Filmscharnier

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Minicanale in PVC con adesivo e coperchio a cerniera, decorato legno finitura faggio adatto per applicazioni a parete e soffitto.

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie