ARNOCANALI SPA - ARNLCD0712.52 MINICAN. ADESIVO 12X7 LEGNO SCURO - LCD0712.52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 12 mm
Höhe - 7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Länge - 2000 mm
Packung
104 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.251 km CO₂-Äquivalent
EAN
8018138170641
Artikelnummer
ARNLCD0712.52
Herstellernummer
LCD0712.52
Hersteller
ARN
Breite:
12 mm
Höhe:
7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Anzahl der festen Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


