ARNOCANALI SPA - ARNKW60120.3 CURVA PIANA 120X60 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Höhe - 60 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
8 ST
EAN
8018138143140
Artikelnummer
ARNKW60120.3
Herstellernummer
KW60120.3
Hersteller
ARN
Breite:
120 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9010
Befestigungsart:
aufrastbar
Curva piana per canale porta cavi e porta apparecchi


