ARNOCANALI SPA - ARNKW2530.3 CURVA PIANA 30X25 BIANCO - KW2530.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 25 mm
Breite - 30 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
20 ST
EAN
8018138146745
Artikelnummer
ARNKW2530.3
Herstellernummer
KW2530.3
Hersteller
ARN
Höhe:
25 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Befestigungsart:
aufrastbar
Curva piana per minicanale, in ABS
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


