ARNOCANALI SPA - ARNKW1830.5 CURVA PIANA 30X18 MARRONE - KW1830.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 18 mm
Breite - 30 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
8018138105711
Artikelnummer
ARNKW1830.5
Herstellernummer
KW1830.5
Hersteller
ARN
Höhe:
18 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
RAL-Nummer:
8014
Befestigungsart:
aufrastbar
Curva piana per minicanale, in ABS
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


