ARNOCANALI SPA - ARNKW1022.5 CURVA PIANA 21X10 MARRONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 21 mm
Höhe - 10 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - braun
Winkel - 90...90 °
Packung
20 ST
EAN
8018138105629
Artikelnummer
ARNKW1022.5
Herstellernummer
KW1022.5
Hersteller
ARN
Breite:
21 mm
Höhe:
10 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
braun
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
8014
Befestigungsart:
aufrastbar
Curva piana per minicanale, in ABS


