ARNOCANALI SPA - ARNKW1010.3 CURVA PIANA 10X10 BIANCO - KW1010.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 10 mm
Höhe - 10 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
20 ST
EAN
8018138170399
Artikelnummer
ARNKW1010.3
Herstellernummer
KW1010.3
Hersteller
ARN
Breite:
10 mm
Höhe:
10 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9010
Befestigungsart:
aufrastbar
Curva piana per minicanale, in ABS
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


