ARNOCANALI SPA - ARNKV1850.3 COPRIGIUNZIONE 50X18 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 18 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Packung
20 ST
EAN
8018138168747
Artikelnummer
ARNKV1850.3
Herstellernummer
KV1850.3
Hersteller
ARN
Höhe:
18 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Coprigiunzione per minicanale, in ABS


