ARNOCANALI SPA - ARNKV150.3 COPRIGIUNZIONE 150 MM BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Packung
20 ST
EAN
8018138142990
Artikelnummer
ARNKV150.3
Herstellernummer
KV150.3
Hersteller
ARN
Höhe:
150 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Copri giunzione per canale porta cavi e porta apparecchi


