ARNOCANALI SPA - ARNKV1030.3 COPRIGIUNZIONE 30X10 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Packung
20 ST
EAN
8018138180558
Artikelnummer
ARNKV1030.3
Herstellernummer
KV1030.3
Hersteller
ARN
Höhe:
10 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Coprigiunzione per minicanale, in ABS


