Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKTR60 TRAVERSA TENUTA CAVI X K-K0 L 60MM - KTR60

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKTR60 TRAVERSA TENUTA CAVI X K-K0 L 60MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Befestigungsart - einrastbar

  • Klammerlänge - fest

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 30 ST

EAN

8018138125740

Artikelnummer

ARNKTR60

Herstellernummer

KTR60

Hersteller

ARN

Breite:

60 mm

Befestigungsart:

einrastbar

Klammerlänge:

fest

Werkstoff:

Kunststoff

Traversa reggicavo per canale porta cavi e porta apparecchi

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie