ARNOCANALI SPA - ARNKT6060R.3 DEVIAZ./RIDUZIONE T 60X60MM BIANCO - KT6060R.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Abgehende Höhe - 60 mm
Abgehende Breite - 60 mm
Ausführung - Oberteil
Packung
4 ST
EAN
8018138171747
Artikelnummer
ARNKT6060R.3
Herstellernummer
KT6060R.3
Hersteller
ARN
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Abgehende Höhe:
60 mm
Abgehende Breite:
60 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Deviazione a T per canale porta cavi e porta apparecchi


