Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKT4080R.3 DEVIAZ./RIDUZIONE T 80X40MM BIANCO - KT4080R.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKT4080R.3 DEVIAZ./RIDUZIONE T 80X40MM BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 80 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abgehende Breite - 80 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8018138171723

Artikelnummer

ARNKT4080R.3

Herstellernummer

KT4080R.3

Hersteller

ARN

Höhe:

40 mm

Breite:

80 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abgehende Breite:

80 mm

Abgehende Höhe:

40 mm

Ausführung:

Oberteil

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

Deviazione a T per canale porta cavi e porta apparecchi

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie